Vrták do kameňa, polygónový hriadeľ
Vrták do kameňa, polygónový hriadeľ
VRTÁK SPECIAL DO DLAŽBY POLYGON 6X105MM
Obj. č. 0641416011
EAN 4062856493272
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálne navrhnutá geometria dosiek z karbidov (viacúrovňové presné brúsenie)
- Presné vŕtanie
- Presné vŕtanie bez úlomkov
Nová polygónová násada
- Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle
- Optimálny prenos uťahovacieho momentu
Indikátor hĺbky vŕtania
Farebný krúžok označuje ideálnu hĺbku vŕtania
Nevyžaduje sa chladenie
Vŕtanie za sucha
- Max. rýchlosť: Priemer 5 mm (800 ot./min.), priemer 6 a 8 mm (600 ot./min.), priemer 10 a 12 mm (400 ot./min.), priemer 14 mm (200 ot./min.)
- Nie je vhodné na nárazové vŕtanie. Len pre rotačné vŕtanie!
- Optimálny kontaktný tlak: 35 – 45 kg
- Ak sa dodrží odporúčaná rýchlosť vŕtania a optimálny kontaktný tlak, ale už nebudete počuť škrabanie, vrták dosiahol koniec životnosti.
- Keď sa vrták neotáča, nevyvíjajte naň vysoký kontaktný tlak → Nebezpečenstvo poškodenia!
- Kontaktný tlak je príliš nízky a/alebo rýchlosť vŕtania príliš vysoká → Životnosť sa skončí predčasne!
- Počas vŕtania sa vyhnite sklopným a otočným pohybom → Nebezpečenstvo poškodenia!
- Odporúčame vŕtať testovacie otvory (ideálne v odpadovom materiáli z dlaždíc, ktoré sa majú vyvŕtať)
- Ak používate vŕtaciu korunku s priemerom 14 mm, vyžaduje sa najskôr vykonať predvŕtanie s ďalšou vŕtacou korunkou (8 mm).
Hárky údajov(X)
Bezpríklepové vŕtanie do porcelánových dlaždíc z kameňa, dlaždíc, skla (nie bezpečnostného skla) a porcelánu. Ideálny pre elektrické a akumulátorové vŕtanie.
1. Začnite vrt s bodovou presnosťou, používajte ľahký tlak
2. Zapnite vrták
3. Použite plný kontaktný tlak → Musí byť počuť zvuk škrabania
4. Použite redukovaný kontaktný tlak po úplnom preniknutí do dlaždice
Priemer (Ø) | 6 mm |
Dĺžka | 105 mm |
Priemer stopky | 10 mm |
Druh upnutia | Polygón |
Univerzálnosť (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!