Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrták do kameňa, polygónový hriadeľ

Vrták do kameňa, polygónový hriadeľ
VRTAK TVRDOKOV KACHLICKY-GRES-SKLO 14MM

Obj. č. 0641411411

EAN 4062856493326

Cena za zvolené balenie
Vrták do kameňa, polygónový hriadeľ

Obj. č. 0641411411

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne riešenie, dokonca aj pre extrémne tvrdé kameninové obklady až do tvrdosti Mohs/scratch 9, ako aj skla a porcelánu

Špeciálne navrhnutá geometria dosiek z karbidov (viacúrovňové presné brúsenie)


  • Presné vŕtanie

  • Presné vŕtanie bez úlomkov


Nová polygónová násada


  • Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle

  • Optimálny prenos uťahovacieho momentu


Indikátor hĺbky vŕtania


Farebný krúžok označuje ideálnu hĺbku vŕtania



Nevyžaduje sa chladenie


Vŕtanie za sucha

Upozornenie
  • Max. rýchlosť: Priemer 5 mm (800 ot./min.), priemer 6 a 8 mm (600 ot./min.), priemer 10 a 12 mm (400 ot./min.), priemer 14 mm (200 ot./min.)

  • Nie je vhodné na nárazové vŕtanie. Len pre rotačné vŕtanie!

  • Optimálny kontaktný tlak: 35 – 45 kg

  • Ak sa dodrží odporúčaná rýchlosť vŕtania a optimálny kontaktný tlak, ale už nebudete počuť škrabanie, vrták dosiahol koniec životnosti.

  • Keď sa vrták neotáča, nevyvíjajte naň vysoký kontaktný tlak → Nebezpečenstvo poškodenia!

  • Kontaktný tlak je príliš nízky a/alebo rýchlosť vŕtania príliš vysoká → Životnosť sa skončí predčasne!

  • Počas vŕtania sa vyhnite sklopným a otočným pohybom → Nebezpečenstvo poškodenia!

  • Odporúčame vŕtať testovacie otvory (ideálne v odpadovom materiáli z dlaždíc, ktoré sa majú vyvŕtať)

  • Ak používate vŕtaciu korunku s priemerom 14 mm, vyžaduje sa najskôr vykonať predvŕtanie s ďalšou vŕtacou korunkou (8 mm).
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Bezpríklepové vŕtanie do porcelánových dlaždíc z kameňa, dlaždíc, skla (nie bezpečnostného skla) a porcelánu. Ideálny pre elektrické a akumulátorové vŕtanie.

Pokyny

1. Začnite vrt s bodovou presnosťou, používajte ľahký tlak


2. Zapnite vrták


3. Použite plný kontaktný tlak → Musí byť počuť zvuk škrabania


4. Použite redukovaný kontaktný tlak po úplnom preniknutí do dlaždice

Priemer (Ø)

14 mm

Dĺžka

114 mm

Priemer stopky

10 mm

Druh upnutia

Polygón

Univerzálnosť (bodový systém)

1 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtačka BM 10-E COMPACT

VRTACKA BM 10-E COMPACT SYSKO 8.4.2

Kompaktná a výkonná vŕtačka na rýchle a výkonné vŕtanie do dreva, hliníka, kovu a nehrdzavejúcej ocele
x 1 ks
Ochranné okuliare Cetus®X-treme

OKULIARE BEZPEČNOSTNÉ ČÍRE

Maximálna ochrana s ležérnym dizajnom
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie