Vrták do tehál a obkladov
Vrták do tehál a obkladov
VRTAK VIACUCELOVY TEHLA/OBKLAD 4X75
Obj. č. 0641000400
EAN 4045727119693
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný pre všetky rotačné a príklepové vŕtačky (aj s 10 mm upínacím skľučovadlom na vrtáky).
Diamantom brúsená volfrámovo-titánová špička so špeciálnym brúsením
Veľmi dlhá prevádzková životnosť, dokonca aj pri používaní na materiáloch s obzvlášť vysokou hustotou.
Nízko prúdové spájkovanie pri vysokej teplote (1 120 °C)
Doska zo spekaného karbidu sa neuvoľní ani v prípade extrémneho zaťaženia.
Praktický priamy driek
- Rýchle upínanie s takmer automatickým samoupínaním
- Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle
Upozornenie: Vrtáky používajte len v rotačnom režime!
Hárky údajov(X)
Najtvrdšie keramické materiály, obklady, porcelánové kameniny, tehly a vysoko pálené hlinené materiály až do tvrdosti 9
Poznámky k používaniu
- Zabezpečte vysoký kontaktný tlak
- Čas vychladenia: pribl. 20 s/otvor
- Odporúčané otáčky: pribl. 600 – 1 500 ot./min.
Priemer (Ø) | 4,0 mm |
Dĺžka | 75 mm |
Pracovná dĺžka | 40 mm |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Druh upnutia | Valcová stopka |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!