Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vrták do tehál a obkladov - VRTAK VIACUCELOVY TEHLA/OBKLAD 5X85 Vrták do tehál a obkladov - VRTAK VIACUCELOVY TEHLA/OBKLAD 5X85 Vrták do tehál a obkladov - VRTAK VIACUCELOVY TEHLA/OBKLAD 5X85
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Vrták do tehál a obkladov - VRTAK VIACUCELOVY TEHLA/OBKLAD 5X85 - 1
Vrták do tehál a obkladov - VRTAK VIACUCELOVY TEHLA/OBKLAD 5X85 - 2
Vrták do tehál a obkladov - VRTAK VIACUCELOVY TEHLA/OBKLAD 5X85 - 3

Vrták do tehál a obkladov

Vrták do tehál a obkladov
VRTAK VIACUCELOVY TEHLA/OBKLAD 5X85

Obj. č. 0641000500

EAN 4045727119792

Cena za zvolené balenie
Vrták do tehál a obkladov

Obj. č. 0641000500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne vrtáky zo spekaného karbidu s cylindrickým driekom na suché vŕtanie do vysoko pálených tehál a obkladov.

Vhodný pre všetky rotačné a príklepové vŕtačky (aj s 10 mm upínacím skľučovadlom na vrtáky).



Diamantom brúsená volfrámovo-titánová špička so špeciálnym brúsením


Veľmi dlhá prevádzková životnosť, dokonca aj pri používaní na materiáloch s obzvlášť vysokou hustotou.



Nízko prúdové spájkovanie pri vysokej teplote (1 120 °C)


Doska zo spekaného karbidu sa neuvoľní ani v prípade extrémneho zaťaženia.



Praktický priamy driek


  • Rýchle upínanie s takmer automatickým samoupínaním

  • Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle
Upozornenie

Upozornenie: Vrtáky používajte len v rotačnom režime!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Najtvrdšie keramické materiály, obklady, porcelánové kameniny, tehly a vysoko pálené hlinené materiály až do tvrdosti 9

Pokyny

Poznámky k používaniu


  • Zabezpečte vysoký kontaktný tlak

  • Čas vychladenia: pribl. 20 s/otvor

  • Odporúčané otáčky: pribl. 600 – 1 500 ot./min.

Priemer (Ø)

5,0 mm

Dĺžka

85 mm

Pracovná dĺžka

50 mm

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Druh upnutia

Valcová stopka

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare