Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrták na bodové zvary DIN 1897 HSCo

HSCo vrták na bodové zvary DIN 1897 Longlife
DRL-SPTWELD-HSCO-DIN1897-6X66MM

Obj. č. 0710740060

EAN 4061975385932

Cena za zvolené balenie
Vrták na bodové zvary DIN 1897 HSCo

Obj. č. 0710740060

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne odolný vrták na bodové zvary s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma na uvoľňovanie bodových zvarov pomocou ručných vŕtačiek na vysokopevnostných paneloch karosérie s pevnosťou do 1200 N/mm² na všetkých druhoch vozidiel.

Špeciálny viacvrstvový povlak Magma


  • Až 9-krát dlhšia životnosť v porovnaní s vrtákmi na bodové zvary bez vrstvy

  • Až 2-krát dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými vrstvami (tepelne odolné až do 800 °C), napr. TiN

  • Až o 50 % vyššia rýchlosť rezania v porovnaní svrtákmi bodových zvarov bez povrchovej vrstvy


Extra stabilná geometria hrotu pre ťažké podmienky vŕtania so všetkými bežnými ručnými vŕtačkami



Optimalizovaná geometria hrotu zaisťuje dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými vrtákmi na bodové zvary



Vynikajúce centrovanie vrtáka na bodový zvar a presné vŕtanie


115° centrovací hrot



Vŕtanie bez ostrín


Uhol hrotu 180° na rezných hranách



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie
  • Nepoužívajte v pneumatických strojoch (napr. vŕtačka Vario, Spitznagel atď.)

  • Nepoužívajte vo vŕtačkách s príklepovým skľučovadlom alebo vretenom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodný na vŕtanie vysokopevných karosérií/oceľových plechov <= 1200 N/mm², liatiny, plechov z nehrdzavejúcej ocele, mosadzných plechov, hliníkových plechov, zinkových plechov, bronzových plechov, medených plechov a plastových panelov

  • Vhodný na použitie vo vŕtačkách so skľučovadlom s 3 čeľusťami
Pokyny

Zaistite, aby bola udržiavaná konštantná rýchlosť rotácie



Maximálna rýchlosť rotácie pre plechy z nehrdzavejúcej ocele


  • Max. 1200 ot./min pre ∅ 6 mm

  • Max. 950 ot./min pre ∅ 8 mm

  • Max. 730 ot./min pre ∅ 10 mm


Maximálna rýchlosť rotácie pre oceľové plechy/panely karosérie do 1200 N/mm²


  • Max. 1650 ot./min pre ∅ 6 mm

  • Max. 1200 ot./min pre ∅ 8 – 9 mm

  • Max. 950 ot./min pre ∅ 10 mm


Ak je to možné, používajte chladiace médiá a mazivá

Kvalita

Würth – štandard

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Priemer

6 mm

Dĺžka

66 mm

Dĺžka upínacej drážky

28 mm

Priemer stopky

6 mm

Tvar drieku

Valcový

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie