Vrták na bodové zvary DIN 1897 HSCo
HSCo vrták na bodové zvary DIN 1897 Longlife
VRTAK BODOVE ZVARY-HSCO-LONGLIFE-9X84MM
Obj. č. 0710740090
EAN 4061975385956
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Špeciálny viacvrstvový povlak Magma
- Až 9-krát dlhšia životnosť v porovnaní s vrtákmi na bodové zvary bez vrstvy
- Až 2-krát dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými vrstvami (tepelne odolné až do 800 °C), napr. TiN
- Až o 50 % vyššia rýchlosť rezania v porovnaní svrtákmi bodových zvarov bez povrchovej vrstvy
Extra stabilná geometria hrotu pre ťažké podmienky vŕtania so všetkými bežnými ručnými vŕtačkami
Optimalizovaná geometria hrotu zaisťuje dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými vrtákmi na bodové zvary
Vynikajúce centrovanie vrtáka na bodový zvar a presné vŕtanie
115° centrovací hrot
Vŕtanie bez ostrín
Uhol hrotu 180° na rezných hranách
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
- Nepoužívajte v pneumatických strojoch (napr. vŕtačka Vario, Spitznagel atď.)
- Nepoužívajte vo vŕtačkách s príklepovým skľučovadlom alebo vretenom
Hárky údajov(X)
- Vhodný na vŕtanie vysokopevných karosérií/oceľových plechov <= 1200 N/mm², liatiny, plechov z nehrdzavejúcej ocele, mosadzných plechov, hliníkových plechov, zinkových plechov, bronzových plechov, medených plechov a plastových panelov
- Vhodný na použitie vo vŕtačkách so skľučovadlom s 3 čeľusťami
Zaistite, aby bola udržiavaná konštantná rýchlosť rotácie
Maximálna rýchlosť rotácie pre plechy z nehrdzavejúcej ocele
- Max. 1200 ot./min pre ∅ 6 mm
- Max. 950 ot./min pre ∅ 8 mm
- Max. 730 ot./min pre ∅ 10 mm
Maximálna rýchlosť rotácie pre oceľové plechy/panely karosérie do 1200 N/mm²
- Max. 1650 ot./min pre ∅ 6 mm
- Max. 1200 ot./min pre ∅ 8 – 9 mm
- Max. 950 ot./min pre ∅ 10 mm
Ak je to možné, používajte chladiace médiá a mazivá
Kvalita | Würth – štandard |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Viacvrstvová povrchová úprava Magma |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Priemer | 9 mm |
Dĺžka | 84 mm |
Dĺžka upínacej drážky | 47 mm |
Priemer stopky | 9 mm |
Tvar drieku | Valcový |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!