Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vrták na bodové zvary DIN 1897 HSCo

HSCo vrták na bodové zvary DIN 1897 Longlife
VRTAK NA BOD. ZVARY HSCO DIN1897 8X79MM

Obj. č. 0710740080

EAN 4061975385949

Cena za zvolené balenie
Vrták na bodové zvary DIN 1897 HSCo

Obj. č. 0710740080

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mimoriadne odolný vrták na bodové zvary s viacvrstvovou povrchovou úpravou Magma na uvoľňovanie bodových zvarov pomocou ručných vŕtačiek na vysokopevnostných paneloch karosérie s pevnosťou do 1200 N/mm² na všetkých druhoch vozidiel.

Špeciálny viacvrstvový povlak Magma


  • Až 9-krát dlhšia životnosť v porovnaní s vrtákmi na bodové zvary bez vrstvy

  • Až 2-krát dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými vrstvami (tepelne odolné až do 800 °C), napr. TiN

  • Až o 50 % vyššia rýchlosť rezania v porovnaní svrtákmi bodových zvarov bez povrchovej vrstvy


Extra stabilná geometria hrotu pre ťažké podmienky vŕtania so všetkými bežnými ručnými vŕtačkami



Optimalizovaná geometria hrotu zaisťuje dlhšiu životnosť v porovnaní s bežnými vrtákmi na bodové zvary



Vynikajúce centrovanie vrtáka na bodový zvar a presné vŕtanie


115° centrovací hrot



Vŕtanie bez ostrín


Uhol hrotu 180° na rezných hranách



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný

Upozornenie
  • Nepoužívajte v pneumatických strojoch (napr. vŕtačka Vario, Spitznagel atď.)

  • Nepoužívajte vo vŕtačkách s príklepovým skľučovadlom alebo vretenom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodný na vŕtanie vysokopevných karosérií/oceľových plechov <= 1200 N/mm², liatiny, plechov z nehrdzavejúcej ocele, mosadzných plechov, hliníkových plechov, zinkových plechov, bronzových plechov, medených plechov a plastových panelov

  • Vhodný na použitie vo vŕtačkách so skľučovadlom s 3 čeľusťami
Pokyny

Zaistite, aby bola udržiavaná konštantná rýchlosť rotácie



Maximálna rýchlosť rotácie pre plechy z nehrdzavejúcej ocele


  • Max. 1200 ot./min pre ∅ 6 mm

  • Max. 950 ot./min pre ∅ 8 mm

  • Max. 730 ot./min pre ∅ 10 mm


Maximálna rýchlosť rotácie pre oceľové plechy/panely karosérie do 1200 N/mm²


  • Max. 1650 ot./min pre ∅ 6 mm

  • Max. 1200 ot./min pre ∅ 8 – 9 mm

  • Max. 950 ot./min pre ∅ 10 mm


Ak je to možné, používajte chladiace médiá a mazivá

Kvalita

Würth – štandard

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Viacvrstvová povrchová úprava Magma

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Priemer

8 mm

Dĺžka

79 mm

Dĺžka upínacej drážky

37 mm

Priemer stopky

8 mm

Tvar drieku

Valcový

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Správanie pri vŕtaní (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie