Vrták na stavbu fasád typu WN RN
Vrták pre fasády WN, typ RN
VRTAK PREDLZENY
Obj. č. 062757 200
EAN 4011231525305
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Robustný špirálový vrták s krátkym dizajnom zaisťuje presné vŕtanie
- Udržateľný obal produktu vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný s bronzovou certifikáciou Cradle to Cradle®
Hárky údajov(X)
Do ocele
Priemer (d) | 5,7 mm |
Dĺžka upínacej drážky (l2) | 30 mm |
Dĺžka (l1) | 200 mm |
Rezný materiál | HSS |
Povrch | Vaporizované |
Iné č. normy | Podniková norma |
Vrcholový uhol | 120 Stupeň |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ |
Vhodnosť pre pevnosť max. | 1000 N/mm² |
Životnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 1 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Správanie pri vŕtaní (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!