Vrták na strešné škridly
Viacúčelový vrták na strechy MFD-S, šesťhr. driek
VRTAK NA STRESNU KRYTINU D5 M100 WL39MM
Obj. č. 0641065010
EAN 4050641970664
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne pevný
Vďaka špeciálnemu karbidovému panelu so špeciálnou geometriou si poradí aj s tými najtvrdšími strešnými škridlami
Výnimočne presné vŕtanie
Presne brúsené špirálové drážky
Štandardizovaný 1/4-palcový šesťhranný driek
- Žiadne prekĺzavanie v skľučovadle
- Vhodné pre akýkoľvek držiak hrotov
- Dodržiavajte rýchlosť otáčok (pribl. 600 – 1000 ot./min.)
- Pri veľmi tvrdých materiáloch zvýšte prítlak
- Nie je vhodný na príklepové vŕtanie
Hárky údajov(X)
Rotačné vŕtanie do strešných škridiel, azbestocementových strešných krytín, bridlice, keramických dlaždíc, mramoru a žuly. Špeciálne navrhnutý pre bezdrôtové vŕtačky.
Priemer (Ø) | 5 mm |
Dĺžka | 100 mm |
Pracovná dĺžka | 39 mm |
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Druh upnutia | Šesťhran |