Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Všestranná bunda typu bomber Plus

Ochr. bunda do dažďa, all-rd pls bls
ALLROUND PRAC. BUNDA PLUS NAM. MODRA VEL

Obj. č. M041019000

EAN 4250241942317

Cena za zvolené balenie
Všestranná bunda typu bomber Plus

Obj. č. M041019000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klasická bunda pre široký rozsah použitia. Bundu si môžete podľa potreby prispôsobiť, napríklad odpojením mäkkej podšívky.
  • Materiál odolný proti vetru a odpudzujúci vodu

  • Vrecko na mobilný telefón a vrecko na rukáve, uzatvárateľné predné vrecká a náprsné vrecko

  • Odnímateľná mäkká podšívka, odpojiteľné rukávy a zimný golier

  • Zips YKK, elastický pás na leme a manžety rukávov

  • Klasický strih bomber bundy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Námornícka modrá

Veľkosť

S

Materiál

50% bavlna, 50% polyester

Hmotnosť látky na m2

250 g

Materiál obloženia

100% polyester

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie