Všestranná bunda typu bomber Plus
Ochr. bunda do dažďa, all-rd pls bls
BLOUSON ALLROUND PLUS ČIERNA 5XL
Obj. č. M041020007
EAN 4251692826966
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Klasická bunda pre široký rozsah použitia. Bundu si môžete podľa potreby prispôsobiť, napríklad odpojením mäkkej podšívky.
- Materiál odolný proti vetru a odpudzujúci vodu
- Vrecko na mobilný telefón a vrecko na rukáve, uzatvárateľné predné vrecká a náprsné vrecko
- Odnímateľná mäkká podšívka, odpojiteľné rukávy a zimný golier
- Zips YKK, elastický pás na leme a manžety rukávov
- Klasický strih bomber bundy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Čierna |
Veľkosť | 5XL |
Materiál | 50% bavlna, 50% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 250 g |
Materiál obloženia | 100% polyester |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky |