Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Všestranná bunda typu bomber Plus

Ochr. bunda do dažďa, all-rd pls bls
PRACOVNA BUNDA PLUS CIERNA GR.XXL

Obj. č. M041020004

EAN 4250004495531

Cena za zvolené balenie
Všestranná bunda typu bomber Plus

Obj. č. M041020004

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Klasická bunda pre široký rozsah použitia. Bundu si môžete podľa potreby prispôsobiť, napríklad odpojením mäkkej podšívky.
  • Materiál odolný proti vetru a odpudzujúci vodu

  • Vrecko na mobilný telefón a vrecko na rukáve, uzatvárateľné predné vrecká a náprsné vrecko

  • Odnímateľná mäkká podšívka, odpojiteľné rukávy a zimný golier

  • Zips YKK, elastický pás na leme a manžety rukávov

  • Klasický strih bomber bundy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Čierna

Veľkosť

XXL

Materiál

50% bavlna, 50% polyester

Hmotnosť látky na m2

250 g

Materiál obloženia

100% polyester

Umývateľné pri

30°C

Pokyny pre starostlivosť

Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Žehlenie s nízkou teplotou, Nečistiť chemicky

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie