Vsuvka brzdového vedenia, typ A
Vsuvka brzdového vedenia, typ A
MAZNICKA OLEJOVA M10X1 SW11
Obj. č. 0889500
EAN 4011231818216
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
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry | 4,75 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M10 x 1 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Stúpanie | 1 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 5,00 mm |
Veľkosť kľúča (s) | 11 mm |
Dĺžka (L) | 16,7 mm |
Lemovanie DIN | F |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Označenie materiálu | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Talbot, Toyota, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, Zastava |