Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vsuvka brzdového vedenia, typ B

Vsuvka brzdového vedenia, typ B
MAZNICA-E-ROD6,0-SW12-M12X1

Obj. č. 0889509

EAN 4011231818391

Cena za zvolené balenie
Vsuvka brzdového vedenia, typ B

Obj. č. 0889509

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry

6,00 mm

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie

M12 x 1

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer (d1)

12 mm

Stúpanie

1 mm

Vnútorný priemer (d2)

6,00 mm

Veľkosť kľúča (s)

12palcov

Dĺžka (L)

18 mm

Lemovanie DIN

E

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Označenie materiálu

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Ford, Saab, Toyota, Volvo, Volkswagen

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie