Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vsuvka brzdového vedenia, typ B 5.0

Vsuvka brzdového vedenia, typ B 5.0
MAZNICKA OLEJOVA M12X1 SW12

Obj. č. 0889508

EAN 4011231818377

Cena za zvolené balenie
Vsuvka brzdového vedenia, typ B 5.0

Obj. č. 0889508

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry

4,75 mm

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie

M12 x 1

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer (d1)

12 mm

Stúpanie

1 mm

Vnútorný priemer (d2)

5,00 mm

Veľkosť kľúča (s)

12palcov

Dĺžka (L)

20 mm

Lemovanie DIN

F

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Označenie materiálu

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Volvo, Volkswagen

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie