Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vsuvka brzdového vedenia, typ C

Vsuvka brzdového vedenia, typ C
MAZNICKA OLEJOVA

Obj. č. 0889510
EAN 4011231818414

Cena za zvolené balenie
Vsuvka brzdového vedenia, typ C

Obj. č. 0889510

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry

4,75 mm

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie

M10 x 1

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Stúpanie

1 mm

Vnútorný priemer (d2)

5,00 mm

Veľkosť kľúča (s)

11 mm

Dĺžka (L)

24,8 mm

Lemovanie DIN

F

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Označenie materiálu

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Fiat, Hyundai

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie