Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vsuvka brzdového vedenia, typ E

Vsuvka brzdového vedenia, typ E
MAZNICKA OLEJOVA M10X1 SW14

Obj. č. 0889502

EAN 4011231818254

Cena za zvolené balenie
Vsuvka brzdového vedenia, typ E

Obj. č. 0889502

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry

4,75 mm

Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie

M10 x 1

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer (d1)

10 mm

Stúpanie

1 mm

Vnútorný priemer (d2)

5,00 mm

Veľkosť kľúča (s)

14palcov

Dĺžka (L)

13 mm

Lemovanie DIN

E

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Označenie materiálu

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Alfa Romeo, Audi, Austin, Citroen, Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Volvo, Volkswagen

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie