Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vsuvka brzdového vedenia, typ F

Vsuvka brzdového vedenia, typ F
MAZNICKA OLEJOVA 3/8-24 UNF SW11

Obj. č. 0889503
EAN 4011231818278

Cena za zvolené balenie
Vsuvka brzdového vedenia, typ F

Obj. č. 0889503

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry

4,75 mm

Druh závitu

UNF

Menovitý priemer (d1)

3/8 in

Vnútorný priemer (d2)

5,00 mm

Veľkosť kľúča (s)

11 mm

Dĺžka (L)

21 mm

Lemovanie DIN

F

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Označenie materiálu

9 SMnPb 28 k

DIN

1651

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Austin, Morri, Peugeot, Renault, Saab, Talbot, Vauxhall, Volvo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie