Vsuvka brzdového vedenia, typ H
Vsuvka brzdového vedenia, typ H
MAZNICKA OLEJOVA 3/8-24 UNF SW14
Obj. č. 0889507
EAN 4011231818353
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
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry | 4,75 mm |
Druh závitu | UNF |
Menovitý priemer (d1) | 3/8 in |
Vnútorný priemer (d2) | 5,00 mm |
Veľkosť kľúča (s) | 14palcov |
Dĺžka (L) | 17,5 mm |
Lemovanie DIN | E |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Označenie materiálu | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Austin, Citroen, Fiat, Morri, Peugeot, Saab, Vauxhall, Volvo |