Vsuvka brzdového vedenia, typ L
Vsuvka brzdového vedenia, typ L
MAZNICKA OLEJOVA M10X1.25 SW10
Obj. č. 0889506
EAN 4011231818339
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
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry | 4,75 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M10 x 1,25 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Stúpanie | 1,25 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 5,00 mm |
Veľkosť kľúča (s) | 10 mm |
Dĺžka (L) | 19,5 mm |
Lemovanie DIN | F |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Označenie materiálu | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Autobianci, Dacia, Fiat, Lada, Lancia, Zastava |