Vsuvka brzdového vedenia, typ TX
Vsuvka brzdového vedenia, typ TX
BRZDOVY DIEL 75-WS10-M10X1
Obj. č. 0889517
EAN 4048539550821
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
Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry | 4,75 mm |
Druh závituxmenovitý priemerxstúpanie | M10 x 1 |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer (d1) | 10 mm |
Stúpanie | 1 mm |
Vnútorný priemer (d2) | 5,00 mm |
Veľkosť kľúča (s) | 10 mm |
Dĺžka (L) | 18 mm |
Lemovanie DIN | E |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Označenie materiálu | 9 SMnPb 28 k |
DIN | 1651 |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Chevrolet, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Suzuki, Toyota, Volkswagen |