Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vták Subland DIN 8377 RN medium 180°, s Morseovým kužeľom

Vrták Subland MK HSS, DIN 8377, stredný 180°
VRT-STUPN-MF-DIN8377RNM-180ST-HSS-D13,5

Obj. č. 5443811002

EAN 4062856086153

Cena za zvolené balenie
Vták Subland DIN 8377 RN medium 180°, s Morseovým kužeľom

Obj. č. 5443811002

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vytváranie priechodných otvorov podľa normy ISO 273 so súčasným zahlbovaním (180°) typu H, J, K, H3, J3 a K3 podľa normy DIN 74, časť 2. Rýchlosť rezania závisí od veľkého priemeru, posuv od malého priemeru.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Kód výrobku

852

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Meď, Mosadz, Hliník, plast

Vhodnosť pre skrutku

M12

Normy

DIN 8377

Rezný materiál

HSS

Povrch

Vaporizované

Vrcholový uhol

118 Stupeň

Priemer vodiaceho otvoru (d1)

13,5 mm

Priemer výhrubníka (d2)

20 mm

Dĺžka (l1)

238 mm

Dĺžka upínacej drážky (l2)

130 mm

Dĺžka vodiaceho otvoru (l3)

27 mm

Uhol zahĺbenia

180 Stupeň

Tvar drieku

Morseho skosenie

Vhodnosť pre nástroje s Morseovým kužeľom

BUP 2

Počet zubov

2 KS

Prívod chladiva

Vonkajší

Tolerancia priemeru rezania

h8

Tolerancia priemeru drieku

h8

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Zliatinové mäkčené ocele < 1000 N/mm², Sivá liatina, Temperovaná liatina, Meď, Mosadz, Hliník, Plasty

Hodnoty rezania pre vrtáky HSS
Pre priemery 11 až 17,5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu vc f
od do Priemery 11 – 11,9 Priemery 12 – 15,9 Priemery 16 – 17,5
Všeobecné konštrukčné ocele < 500 N/mm² 30 50 0,200 0,250 0,300
500 – 850 N/mm² 25 35 0,200 0,250 0,300
Obrábacie ocele < 850 N/mm² 25 35 0,200 0,250 0,300
850 – 1000 N/mm² 20 30 0,100 0,160 0,200
Tepelne opracované nelegované ocele < 700 N/mm² 25 35 0,100 0,160 0,200
700 – 850 N/mm² 20 30 0,100 0,160 0,200
850 – 1000 N/mm² 20 25 0,090 0,140 0,180
Tepelne opracované legované ocele 850 – 1000 N/mm² 15 20 0,080 0,120 0,140
1000 – 1200 N/mm² 8 12 0,080 0,120 0,140
Nelegované cementované ocele < 750 N/mm² 25 35 0,100 0,160 0,200
Legované cementované ocele < 1000 N/mm² 15 20 0,080 0,120 0,140
1000 – 1200 N/mm² 8 12 0,080 0,120 0,140
Nitridované ocele < 1000 N/mm² 10 15 0,080 0,120 0,140
1000 – 1200 N/mm² 8 12 0,080 0,120 0,140
Nástrojové ocele < 850 N/mm² 10 15 0,080 0,120 0,140
850 – 1100 N/mm² 8 12 0,080 0,120 0,140
Liatina < 180 HB 20 30 0,200 0,250 0,300
> 180 HB 20 30 0,160 0,200 0,250
Vločkový grafit, kujné železo > 180 HB 25 35 0,200 0,250 0,300
> 260 HB 18 22 0,160 0,200 0,250
Hliník, hliníkové zliatiny < 530 N/mm² 40 100 0,180 0,220 0,300
Hliník, hliníkové zliatiny < 10 % Si < 600 N/mm² 30 60 0,180 0,220 0,300
Horčík, horčíkové zliatiny < 280 N/mm² 40 100 0,180 0,220 0,300
Meď, nízkolegovaná < 350 N/mm² 35 65 0,180 0,220 0,300
Mosadz, krátke triesky < 600 N/mm² 60 100 0,250 0,300 0,350
Mosadz, dlhé triesky < 600 N/mm² 35 60 0,400 0,250 0,350
Bronz, krátke triesky < 600 N/mm² 25 50 0,140 0,200 0,250
650 – 850 N/mm² 25 50 0,140 0,200 0,250
Bronz, dlhé triesky < 850 N/mm² 15 35 0,140 0,200 0,250
850 – 1200 N/mm² 15 35 0,140 0,200 0,250
Popis
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie