Vulcanised fibre disc mini alumina-zirconia
Vulcanised fibre disc mini alumina-zirconia
KOTUC VF-MINI-ZIRKOKORUND-P40-D76MM
Obj. č.
0580070004
EAN 4099618449093
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
High removal rate and a long service life due to tough alumina-zirconia abrasive grain
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer (Ø) | 76 mm |
Verzia | Kompatibilita so systémom 3M Roloc |
Veľkosť mriežky | 40 |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |
Otáčky max. | 20000 1/min |
Odporúčané otáčky | 12000 1/min |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Hliník, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Liatina, plast, Drevo |