Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vulcanised fibre disc mini alumina-zirconia

Vulcanised fibre disc mini alumina-zirconia
KOTUC VF-MINI-ZIRKOKORUND-P60-D50MM

Obj. č. 0580050006
EAN 4099618449079

Cena za zvolené balenie
Vulcanised fibre disc mini alumina-zirconia

Obj. č. 0580050006

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

High removal rate and a long service life due to tough alumina-zirconia abrasive grain
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (Ø)

50 mm

Verzia

Kompatibilita so systémom 3M Roloc

Veľkosť mriežky

60

Materiál brusiva

Zirkónový korund

Otáčky max.

30000 1/min

Odporúčané otáčky

20000 1/min

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Ušľachtilá oceľ, Hliník, Cr-Ni a ostatné ušľachtilé ocele, Liatina, plast, Drevo

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie