Vulkanizovaná protišmyková rohož
Vulkanizovaná protišmyková rohož
PODLOZKA PROTISMYK-CIERNA 5000X250X2MM
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zabezpečený koeficient trenia minimálne 0,6 μ
Možné presné vypočítanie požiadaviek na zaistenie materiálu.
Odolná, pevná gumená opakovane použiteľná rohož
Možnosť viacnásobného použitia
Testované KAHO v súlade s normou VDI 2700 s koeficientom kĺzania a trenia µ > 0,6
Hárky údajov(X)
Zabezpečenie nákladu
Na univerzálne použitie v dielňach alebo na staveniskách
Vhodné pre | Normálne zaťaženie |
Súčiniteľ trenia min. | 0.6 µ |
Hrúbka materiálu | 2 mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -30 do 70 °C |
Materiál | Guma |
Farba | Čierna |
Šírka | 250 mm |
Dĺžka | 5000 mm |
Plošná hmotnosť na m² | 3.04 kg |
Objemová hmotnosť | 1520 kg/m³ |