Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vychyľovací uholník ALW Pre montážne konzoly okien JB-DK

Vychyľovací uholník ALW
UHOLNIK MONT JB-DK-(A2K)-140X172X32X2,5

Obj. č. 047973351

EAN 4049557901398

Cena za zvolené balenie
Vychyľovací uholník ALW Pre montážne konzoly okien JB-DK

Obj. č. 047973351

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ALW diversion brackets are used to attach JB-DK window installation brackets to perforated block masonry
  • Materiál: Pozinkovaná oceľ

  • Vrátane dvoch samorezných skrutiek M5 x 9 mm, TX25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vychyľovacie uholníky sa používajú na upevnenie montážnych konzol okien JB-DK na dierované tehlové murivo

Výška

172 mm

Dĺžka

140 mm

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie