Výfuková matica s prírubou
Výfuková matica, typ S
MATICA VYFUKOVA OPEL C4L M10
Obj. č.
036565
EAN 4011231346689
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ 6, pomedená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Priemer goliera (d1) | 21 mm |
Výška (h1) | 10 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 15 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Pomedený |
Verzia | S prírubou |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,5 mm |
Originálne číslo náhradného dielu | 854976 |