Výfuková matica s prírubou
Výfuková matica, typ S
MATICA VYFUKOVA OPEL C4L M8
Obj. č.
03656
EAN 4011231346627
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ 6, pomedená
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Priemer goliera (d1) | 17 mm |
Výška (h1) | 10 mm |
Veľkosť kľúča (s1) | 13 mm |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 6 |
Povrch | Pomedený |
Verzia | S prírubou |
Druh závitu | Metrický závit |
Stúpanie | 1,25 mm |
Originálne číslo náhradného dielu | 854906 |