Vyfukovacia pištoľ So štandardnou krátkou tryskou
Vyfukovacia pištoľ
PISTOL OFUKOVACIA KRATKA TRYSKA, HLINIK
Obj. č.
071492114
EAN 4099618064791
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Materiál: Odlievaný hliník
- Mosadzný spájací konektor s 1/4" spojom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | 0° rovné |
Dĺžka rúry | 31 mm |
Spotreba vzduchu | 390 l/min |
Prípojka stlačeného vzduchu | 1/4 palca |
Prevádzkový tlak max. | 12 bar |
Materiál | Hliníkový odliatok |
Priemer dýzy | 2,5 mm |