Vyfukovacia pištoľ s mäkkou rukoväťou
PISTOL OFUKOVACIA-320MM
Obj. č. 07149233
EAN 4099618021183
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Plynule nastaviteľné
- Izolovaná a ergonomická 2C mäkká rukoväť
- Ľahký, ale robustný dizajn
- Vhodné pre stlačený vzduch a nevýbušné kvapaliny
Hárky údajov(X)
Verzia | Priama trubica |
Dĺžka rúry | 320 mm |
Spotreba vzduchu | 500 l/min |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 60 °C |
Hladina akustického tlaku | 94 dB |
Prípojka stlačeného vzduchu | 1/4palca FT |
Hmotnosť | 140 g |
Prevádzkový tlak max. | 16 bar |
Materiál | Polyoxymetylény |
Priemer dýzy | 4 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!