Vyfukovacia pištoľ s mäkkou rukoväťou
Vyfukovacia pištoľ s mäkkou rukoväťou
PISTOL OFUKOVACIA S MAKKOU RUK. A S CYL.
Obj. č. 07149232
EAN 4099618021176
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mimoriadne všestranná a spoľahlivá vyfukovacia pištoľ s protišmykovou rukoväťou na širokú škálu aplikácií
- Plynule nastaviteľné
- Izolovaná a ergonomická 2C mäkká rukoväť
- Ľahký, ale robustný dizajn
- Vhodné pre stlačený vzduch a nevýbušné kvapaliny
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Verzia | Zahnutá trubica, znížený šum |
Dĺžka rúry | 90 mm |
Spotreba vzduchu | 380 l/min |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 60 °C |
Hladina akustického tlaku | 85 dB |
Prípojka stlačeného vzduchu | 1/4palca FT |
Hmotnosť | 140 g |
Prevádzkový tlak max. | 16 bar |
Materiál | Polyoxymetylény |
Priemer dýzy | 3,5 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!