Vyfukovacia trubička
Vyfukovanie
VYFUKOVACIA-PUMPA-LARGE
Obj. č.
0903990001
EAN 4011231848152
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na „vyfukovanie“ počas čistenia vyvŕtaných otvorov
- MAC ... manuálne čistenie vzduchom (čistenie vyvŕtaného otvoru pomocou ručného fúkača)
- Priemer vyfukovacej trubice: 9 mm
Upozornenie
Pre menovitý priemer otvoru 10 mm odporúčame „redukčný nástavec vyfukovacej pumpičky“ (zmenší priemer vyfukovacej trubice na 8 mm).
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 415 mm |
Objem | 900 ml |
Farba | Sivá |
Priemer | 70 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!