Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vyhadzovač kĺbového kolíka určené na vysoké zaťaženie

Vyhadzovač kĺbového kolíka
STAHOVAK KLBOVZCH CAPOV 27-36MM

Obj. č. 1952001076

EAN 4250158169425

Cena za zvolené balenie
Vyhadzovač kĺbového kolíka určené na vysoké zaťaženie

Obj. č. 1952001076

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Masívne vyhotovenie
  • Na vytlačenie skrutky guľového kĺbu na tlačných tyčiach alebo spojovacích tyčiach

  • S namazaným hydraulickým vretenom, 12 t
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Obj. č. 1952 001 076


MB, napr. ATEGO do 17 ton, MAN M 2000, Iveco, Renault, Scania, Volvo, DAF. Dodávky, napr. VW T4, Ford Transit, MB Sprinter, Fiat Ducato, ťažké automobily, ako sú terénne vozidlá



Obj. č. 1952 001 077


MB, napr. Actros, Atego od 18 ton, SK, O405, O405 - N (nízkopodlažný autobus), MAN F 2000, TGA, nízkopodlažný kĺbový autobus, Iveco Euro-Star, Euro-Tech, Turbo-Star, Scania série 3 a 4, autobusy na podvozku Scania, napr. Icarus, DAF, Renault, Volvo

Šírka vidlice (vnútorná)

36 mm

Max. upínací rozsah

90 mm

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Max. hmotnosť záťaže

12 t

Hmotnosť výrobku (na kus)

4300,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie