Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vyhadzovací kolík pre guľové kĺby

Vyhadzovací kolík pre guľové kĺby
STAHOVAK CAPOV GULOVEHO KLBU 23X55MM

Obj. č. 1952001010

EAN 4250158165106

Cena za zvolené balenie
Vyhadzovací kolík pre guľové kĺby

Obj. č. 1952001010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Používa sa na demontáž čapov guľových kĺbov z tiahel, otočných čapov riadenia a stabilizátorov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka vidlice (vnútorná)

23 mm

Max. upínací rozsah

55 mm

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vhodnosť pre typ vozidla

Jumper L1, Jumper L2, Jumper L3, Jumper L4, Sprinter (od 2006), Boxer L1, Boxer L2, Boxer L3, Boxer L4, Ducato L1, Ducato L2, Ducato L4, Ducato L5

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Audi, Volkswagen, BMW, Citroen, Fiat, Peugeot, Mercedes, Renault, Rover, Saab, Volvo

Hmotnosť výrobku (na kus)

800,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie