Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vyhadzovací kolík pre guľové kĺby

Vyhadzovací kolík pre guľové kĺby
STAHOVAK CAPOV GULOVEHO KLBU 34X63MM

Obj. č. 1952001012
EAN 4250158165304

Cena za zvolené balenie
Vyhadzovací kolík pre guľové kĺby

Obj. č. 1952001012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Používa sa na demontáž čapov guľových kĺbov z tiahel, otočných čapov riadenia a stabilizátorov.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka vidlice (vnútorná)

34 mm

Max. upínací rozsah

63 mm

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Vhodnosť pre typ vozidla

Sprinter (od 2006), Movano L1, L2, L3, L4

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes, Volkswagen, Opel

Hmotnosť výrobku (na kus)

1250.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie