Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vyhadzovací kolík pre guľové kĺby Zvonovitý tvar

Vyťahovač hlavy spojovacej tyče
STAHOVAK KLBOVZCH CAPOV 32X90MM

Obj. č. 1952001278

EAN 4250158153103

Cena za zvolené balenie
Vyhadzovací kolík pre guľové kĺby Zvonovitý tvar

Obj. č. 1952001278

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • S vretenom vhodným pre rázové skrutkovače

  • Vreteno s otočnou tlakovou spojkou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • 1952001277 a 1952 001 278: Ľahké nákladné vozidlo 3,5 – 8,8 ton

  • 1952001279: Nákladné vozidlá, napr. MB 1424, Actros2

Šírka vidlice (vnútorná)

32 mm

Max. hĺbka zovretia

90 mm

Veľkosť kľúča

26 mm

Spôsob upínania

Vonkajší šesťhran

Povrch

Brunírovaný

Hmotnosť výrobku (na kus)

2800,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie