Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vyhľadávač defektov v spreji

Systém detektora trhlín
SPREJ DETEKCNY-CISTIC PENETRANTU -500ML

Obj. č. 089080012

EAN 4099618407178

Cena za zvolené balenie
Vyhľadávač defektov v spreji

Obj. č. 089080012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Systém detekcie trhlín slúži na rýchlu, jednoduchú a nedeštruktívnu detekciu povrchových trhlín.

Systém detekcie trhlín je špeciálny systém s penetračnou náterovou farbou pozostávajúci z troch komponentov na nedeštruktívnu detekciu povrchových trhlín.



Vlastnosti


  • Systém detekcie trhlín sa skladá z čistiaceho prípravku, penetračného prípravku a vývojky.

  • Výrobok sa jednoducho a prakticky používa, na prenikanie do trhlín a pórov využíva kapilárne efekt.


Výhody


  • Jednoducho použiteľný sprej, ktorý zaistí, aby boli praskliny viditeľné voľným okom

  • Umožňuje detekciu a kontrolu prasklín, pórov a defektov pri zváraní, kovaní, odlievaní kovu alebo liatiny, pri komponentoch, armatúrach, nástrojoch, povrchoch a konštrukciách

  • Vhodný na potrubia, nádrže, zásobníky a výmenníky tepla

  • Možno ho odstrániť vodou a rozpúšťadlom

  • Je v súlade s týmito normami: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V čl. 6; REACH

  • Jednoduchý, rýchly, presný a nákladovo efektívny postup testovania

  • Zaistí, aby zvárané, kované alebo liate materiály, ktoré sa ťažko kontrolujú voľným okom, neobsahovali praskliny ani póry
Informácie o výrobku

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Detekcia trhlín sa používa pri zvaroch, odliatkoch, pri stavbe lodí, lietadiel, žeriavov, v strojárstve, pri montáži automobilov, úžitkových vozidiel, zariadení a kontajnerov atď.

Pokyny

Pred použitím nádobku min. 30 sekúnd intenzívne pretrepte.


1. Na povrch, ktorý sa má testovať, použite čistiaci prípravok (obj. č. 0890 800 12) a nechajte ho zaschnúť.


2. Na kontrolovanú oblasť nastriekajte červený penetračný prostriedok (obj. č. 0890 800 10) a počkajte 10 – 20 minút (v závislosti od teploty okolia). Penetračný prostriedok preniká do trhlín a pórov vďaka veľmi dobrej schopnosti prenikať do trhlín.


3. Prebytočný penetračný prostriedok odstráňte handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.


4. Naneste tenkú vrstvu vývojky (obj. č. 0890 800 11) a nechajte 5 – 10 minút pôsobiť. Praskliny a poškodenia sa zvýraznia vďaka intenzívnemu kontrastu červenej a bielej farby.

Farba

Transparentná

Obsah

500 ml

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vyhľadávač defektov v spreji

SPREJ DETEKCNY-PENETRANT-CERVENY-400ML

Systém detekcie trhlín slúži na rýchlu, jednoduchú a nedeštruktívnu detekciu povrchových trhlín.
Vyhľadávač defektov v spreji

SPREJ DETEKCNY-VYVOJKA-400ML

Systém detekcie trhlín slúži na rýchlu, jednoduchú a nedeštruktívnu detekciu povrchových trhlín.
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
Vhodné rukavice:
 
Výrobok
Popis
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Vinylové rukavice proti chemikáliám a vlhkosti
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Celomáčané ochranné rukavice s vinylovou povrchovou vrstvou na podšívke z bavlneného džerseja
Butylová chemoodolná  rukavice
Butylová chemoodolná rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Vzduchotesné rukavice odolné proti výfukovým plynom vznikajúcim pri procesoch spaľovania.
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
PVC chemicky odolné rukavice s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Veľmi odolné rukavice z PVC, ponorné, s bavlnenou podpornou tkaninou
Nitrilové chemicky odolné  rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Nitrilové chemicky odolné rukavice s bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Nitrilové chemicky odolné  rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Nitrilové chemicky odolné rukavice dlhé, prevedenie na vysoké zaťaženie
Popis:
Úroveň priepustnosti: 4
Chloroprénové chemicky odolné  rukavice
Chloroprénové chemicky odolné rukavice
Popis:
Úroveň priepustnosti: 2
Masívne vyhotovenie
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Nitrilová chemoodolná rukavica s podkladovou tkaninou
Popis:
Úroveň priepustnosti: 3
Odolná, vodotesná ochranná rukavica s vnútornou polyamidovou tkaninou, ktorá spája optimálne ochranu pred chemikáliami, pevné držanie a pohodlie
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Jednorazové rukavice, nitril, extra pevné, typ A
Popis:
Úroveň priepustnosti: 1
Trvácne a robustné jednorazové rukavice s vynikajúcou chemickou ochranou
Permeácia je proces, pri ktorom chemikália prechádza cez materiál ochrannej rukavice na molekulárnej úrovni. Čas od prvotného kontaktu chemikálie s rukavicou po prechod do materiálu sa nazýva čas prelomu.
Nameraný čas prelomu
Úroveň priepustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Dôležité informácie:

Poskytnuté informácie sa zakladajú na skúsenostiach a laboratórnych podmienkach a sú spísané v sprievodcovi. Skutočná účelnosť rukavice však závisí od individuálnych podmienok použitia a musí sa potvrdiť vhodným testom v operačných podmienkach. V závislosti od rôznorodosti použitých materiálov a chemikálií nie je možné v jednotlivých prípadoch vylúčiť nekompatibilitu alebo problémy pri používaní. Radi by sme vás informovali o optimálnych riešeniach.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie