Vyhľadávač defektov v spreji
Systém detektora trhlín
SPREJ DETEKCNY-PENETRANT-CERVENY-400ML
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Systém detekcie trhlín je špeciálny systém s penetračnou náterovou farbou pozostávajúci z troch komponentov na nedeštruktívnu detekciu povrchových trhlín.
Vlastnosti
- Systém detekcie trhlín sa skladá z čistiaceho prípravku, penetračného prípravku a vývojky.
- Výrobok sa jednoducho a prakticky používa, na prenikanie do trhlín a pórov využíva kapilárne efekt.
Výhody
- Jednoducho použiteľný sprej, ktorý zaistí, aby boli praskliny viditeľné voľným okom
- Umožňuje detekciu a kontrolu prasklín, pórov a defektov pri zváraní, kovaní, odlievaní kovu alebo liatiny, pri komponentoch, armatúrach, nástrojoch, povrchoch a konštrukciách
- Vhodný na potrubia, nádrže, zásobníky a výmenníky tepla
- Možno ho odstrániť vodou a rozpúšťadlom
- Je v súlade s týmito normami: EN 571; EN ISO 3452-2; ASTM E1417; AMS 2644; ASME SEC V čl. 6; REACH
- Jednoduchý, rýchly, presný a nákladovo efektívny postup testovania
- Zaistí, aby zvárané, kované alebo liate materiály, ktoré sa ťažko kontrolujú voľným okom, neobsahovali praskliny ani póry
Hárky údajov(X)
Detekcia trhlín sa používa pri zvaroch, odliatkoch, pri stavbe lodí, lietadiel, žeriavov, v strojárstve, pri montáži automobilov, úžitkových vozidiel, zariadení a kontajnerov atď.
Pred použitím nádobku min. 30 sekúnd intenzívne pretrepte.
1. Na povrch, ktorý sa má testovať, použite čistiaci prípravok (obj. č. 0890 800 12) a nechajte ho zaschnúť.
2. Na kontrolovanú oblasť nastriekajte červený penetračný prostriedok (obj. č. 0890 800 10) a počkajte 10 – 20 minút (v závislosti od teploty okolia). Penetračný prostriedok preniká do trhlín a pórov vďaka veľmi dobrej schopnosti prenikať do trhlín.
3. Prebytočný penetračný prostriedok odstráňte handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.
4. Naneste tenkú vrstvu vývojky (obj. č. 0890 800 11) a nechajte 5 – 10 minút pôsobiť. Praskliny a poškodenia sa zvýraznia vďaka intenzívnemu kontrastu červenej a bielej farby.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!