Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do plechu so zápustnou hlavou tvaru C so zapustenou hlavou H DIN 7982, nehrdzavejúca oceľ A2, s hrotom

DIN 7982, nehr. oceľ A2, zápustná hlava H, tvar C
SKR ZAP DIN7982 C H2 A2 4,8X13

Obj. č. 012348 13
EAN 4011231187213

Cena za zvolené balenie
Skrutka do plechu so zápustnou hlavou tvaru C so zapustenou hlavou H DIN 7982, nehrdzavejúca oceľ A2, s hrotom

Obj. č. 012348 13

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 300 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.

  • Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.

  • Tvar C = so závitom a hrotom

  • Tvar F = so závitom bez hrotu

  • Tvar R = so závitom a zaobleným hrotom
Upozornenie

Skrutky do plechu z nehrdzavejúcej ocele sú slabšie než skrutky do plechu z cementovanej ocele. Znamená to, že tieto skrutky nemôžu vytvoriť proti závit v plechu. Z tohto dôvodu sú vhodné len na použitie v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.