Vyhrievaná vesta Prometeus
Vyhrievaná vesta PROMETEUS
VESTA VYHRIEVACIA PROMETEUS ANT XS
Obj. č.
M402224010
EAN 4255663226632
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zimná vesta s inteligentnou technológiou vyhrievania je ideálna na chladné zimné dni. Zahreje vás stlačením jediného tlačidla. Obsahuje nabíjateľnú batériu a nabíjačku.
- Inteligentná technológia vyhrievania
- Tlačidlo na aktiváciu nabíjateľnej batérie a nastavenie úrovne vyhrievania
- Možno nosiť pod všetky bundy na prácu aj voľný čas
- Ľahká lítium-iónová nabíjateľná batéria (100 g), 7,4 V, 3000 mAh, zaručuje dlhšiu životnosť batérie za všetkých podmienok
- Vrátane nabíjačky 100 – 240 V AC na DC 8,4 V, 1,50 A
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Antracitová |
Veľkosť | XS |
Materiál | 51 % recyklovaný polyester, 42 % polyester, 7 % elastan |
Hmotnosť látky na m2 | 195 g |
Umývateľné pri | 30°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Nevysušujte v bubnovom sušiči, Nežehliť, Nečistiť chemicky |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!