Výklopné dvíh. kovanie Kinvaro T-105
Výklopné kovanie Kinvaro T-105
KINVARO T105 LAVY
GRASS
Obj. č.
F151145220
EAN 9003012477519
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výnimočne jednoduché otváranie vďaka výkonnému otváraciemu mechanizmu
- Jednoduchý prístup k čomukoľvek vo vnútri
- Rozsah dvierok: šírka do 1200 mm, výška: 250 – 500 mm
- Bezpečne zaistí dvierka v akejkoľvek otvorenej polohe od 45°
- Možnosť inštalácie ďalších jednotiek hore
- Otvárací uhol 105°
- Nie je potrebné údržba ani nastavovanie
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Dokonalý dizajn
Pre nábytok do kuchyne, obývacej izby a kancelársky nábytok
Pre výklopné dvierka so šírkou až 1 200 mm
Veľký rozsah nastavenia
- Pre širokú paletu výklopných dvierok
- Pre drevené výklopné dvierka, drevené rámy
Široký rozsah aplikácií
Pre výklopné dvierka rôznych materiálov a hmotností, ako je napr. drevo, MDF, sklo so širokými hliníkovými alebo drevenými rámami
![]() | |
Vhodnosť pre hmotnosť sklopnej časti, vrátane úchytu min./max. | 1,1-8,9 kg |
Otvárací uhol | 105 Stupeň |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Verzia | Vľavo |