Výklopné zdvíhacie kovanie Kinvaro F-20
Výklopné zdvíhacie kovanie, Kinvaro F-20
KOVANIE KINVR F20 800MM 8,6-19,2KG
Obj. č. F152145247
EAN 9003012499672
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
So zabudovaným a nastaviteľným tlmením
- Dizajn, ktorý sa perfektne hodí do kuchyne, obývacej izby a ako kancelársky nábytok
- Bezpečne zaistí dvierka v akejkoľvek otvorenej polohe od 45°
- Možnosť inštalácie ďalších jednotiek hore
- Bezúdržbové
- Pre dvierka rôznych materiálov a hmotností, ako je napr. drevo, MDF, sklo so širokými hliníkovými alebo drevenými rámami
- Praktické otváranie a zatváranie ťažkých dvierok vďaka sile pružinovej podpery
- Nastaviteľné obmedzenie otvárania až do 90°
- Predinštalované euroskrutky na upevnenie kovania k bočným stenám
Spektrum dvierok:
- Šírka: 400 – 1200 mm
- Výška: 520 – 900 mm
Oblasť použitia
| Oblasť použitia | ||||
| Výška skrinky | Hlavná páka | Hmotnosť výklopných dvierok vr. rukoväti (kg) | ||
| Zdvíhací mechanizmus B | Zdvíhací mechanizmus C | Zdvíhací mechanizmus D | ||
| 520-559 | Typ 2 | 4,6 – 13,8 | - | - |
| 560-599 | Typ 3 | 4,4 – 12,6 | 7,0 – 14,7 | - |
| 600-649 | Typ 4 | 4,1 – 12,1 | 6,8 – 15,8 | - |
| 650-699 | Typ 5 | 3,8 – 11,4 | 6,7 – 16,9 | - |
| 700-749 | Typ 6 | - | 6,5 – 16,4 | 10,0 – 18,0 |
| 750-799 | Typ 7 | - | 6,0 – 15,6 | 8,6 – 19,2 |
| 800-849 | Typ 7 | - | - | 7,8 – 18,0 |
| 850-900 | Typ 7 | - | - | 6,5 – 16,5 |
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre vrchné skrinky s rovnako delenými prednými časťami
![]() | |
Vhodné pre min./max. výšku skrine | 750-900 mm |
Vhodnosť pre šírku korpusu min./max. | 400-1200 mm |
Minimálna montážna hĺbka | 260 mm |
Typ riadiaceho ramena | 7 |
Zdvíhací mechanizmus | D |
Nastavenie výšky | +/-1,5mm |
Bočné nastavenie | +/-2mm |
Nastavenie hĺbky | +/- 0,5 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Poniklované |
Farba | Sivá, odtieň Telegrey 1, podobná RAL 7045 |
| Legenda | |
| B | Rozmery vŕtania na bočnej stene |
| C | Rozmery vŕtania na čelnej stene |
| F | Odkrytie |
| FAS | Predné prekrytie, bočné |
| KH | Výška korpusu |
| Vzdialenosť predného vŕtaného otvoru | ||
| KH | Typ | C |
| 850 - 900 | 7 | 304 |
| Informácie o montáži a inštalácii pre skriňu výšky 520 – 799 | ||
| KH | Typ | B |
| 520 - 529 | 2 | 173 |
| 530 - 539 | 2 | 158 |
| 540 - 549 | 2 | 143 |
| 550 - 559 | 2 | 128 |
| 560 - 569 | 3 | 183 |
| 570 - 579 | 3 | 168 |
| 580 - 589 | 3 | 153 |
| 590 - 599 | 3 | 138 |
| 600 - 609 | 4 | 208 |
| 610 - 619 | 4 | 198 |
| 620 - 629 | 4 | 178 |
| 630 - 639 | 4 | 168 |
| 640 - 649 | 4 | 158 |
| 650 - 699 | 5 | 225 |
| 700 - 749 | 6 | 235 |
| 750 - 799 | 7 | 250 |
| Rozstup medzi prostrednými policami | |
| KH | D |
| 800 - 849 | ≤ 293 |
| 850 - 900 | ≤ 312 |
| Informácie o montáži a inštalácii pre skriňu výšky 800 – 900 | ||
| Vzdialenosť vŕtaného otvoru na bočnej stene | ||
| KH | Typ | B |
| 800 - 849 | 7 | 103 |
| 850 - 900 | 110 | |
| Vzdialenosť predného vŕtaného otvoru | ||
| KH | Typ | C |
| 520 - 529 | 2 | 133 |
| 530 - 539 | 2 | 148 |
| 540 - 549 | 2 | 163 |
| 550 - 559 | 2 | 178 |
| 560 - 569 | 3 | 145 |
| 570 - 579 | 3 | 160 |
| 580 - 589 | 3 | 175 |
| 590 - 599 | 3 | 190 |
| 600 - 609 | 4 | 138 |
| 610 - 619 | 4 | 148 |
| 620 - 629 | 4 | 168 |
| 630 - 639 | 4 | 178 |
| 640 - 649 | 4 | 188 |
| 650 - 699 | 5 | 146 |
| 700 - 749 | 6 | 156 |
| 750 - 799 | 7 | 166 |