Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výklopné zdvíhacie kovanie Kinvaro F-20

Výklopné zdvíhacie kovanie, Kinvaro F-20
VYKLOP F-20

Obj. č. F152145241

EAN 9003012499641

Cena za zvolené balenie
Výklopné zdvíhacie kovanie Kinvaro F-20

Obj. č. F152145241

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zabudovaným a nastaviteľným tlmením
  • Dizajn, ktorý sa perfektne hodí do kuchyne, obývacej izby a ako kancelársky nábytok

  • Bezpečne zaistí dvierka v akejkoľvek otvorenej polohe od 45°

  • Možnosť inštalácie ďalších jednotiek hore

  • Bezúdržbové

  • Pre dvierka rôznych materiálov a hmotností, ako je napr. drevo, MDF, sklo so širokými hliníkovými alebo drevenými rámami

  • Praktické otváranie a zatváranie ťažkých dvierok vďaka sile pružinovej podpery

  • Nastaviteľné obmedzenie otvárania až do 90°

  • Predinštalované euroskrutky na upevnenie kovania k bočným stenám


Spektrum dvierok:


  • Šírka: 400 – 1200 mm

  • Výška: 520 – 900 mm
Oblasť použitia
Oblasť použitia
Výška skrinkyHlavná pákaHmotnosť výklopných dvierok vr. rukoväti (kg)
Zdvíhací mechanizmus BZdvíhací mechanizmus CZdvíhací mechanizmus D
520-559Typ 24,6 – 13,8--
560-599Typ 34,4 – 12,67,0 – 14,7-
600-649Typ 44,1 – 12,16,8 – 15,8-
650-699Typ 53,8 – 11,46,7 – 16,9-
700-749Typ 6-6,5 – 16,410,0 – 18,0
750-799Typ 7-6,0 – 15,68,6 – 19,2
800-849Typ 7--7,8 – 18,0
850-900Typ 7--6,5 – 16,5

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre vrchné skrinky s rovnako delenými prednými časťami

Vhodné pre min./max. výšku skrine

600-649 mm

Vhodnosť pre šírku korpusu min./max.

400-1200 mm

Minimálna montážna hĺbka

260 mm

Typ riadiaceho ramena

4

Zdvíhací mechanizmus

C

Nastavenie výšky

+/-1,5mm

Bočné nastavenie

+/-2mm

Nastavenie hĺbky

+/- 0,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Poniklované

Farba

Sivá, odtieň Telegrey 1, podobná RAL 7045

Legenda
B Rozmery vŕtania na bočnej stene
C Rozmery vŕtania na čelnej stene
F Odkrytie
FAS Predné prekrytie, bočné
KH Výška korpusu
Vzdialenosť predného vŕtaného otvoru
KH Typ C
850 - 900 7 304
Informácie o montáži a inštalácii pre skriňu výšky 520 – 799
KH Typ B
520 - 529 2 173
530 - 539 2 158
540 - 549 2 143
550 - 559 2 128
560 - 569 3 183
570 - 579 3 168
580 - 589 3 153
590 - 599 3 138
600 - 609 4 208
610 - 619 4 198
620 - 629 4 178
630 - 639 4 168
640 - 649 4 158
650 - 699 5 225
700 - 749 6 235
750 - 799 7 250
Rozstup medzi prostrednými policami
KH D
800 - 849 ≤ 293
850 - 900 ≤ 312
Informácie o montáži a inštalácii pre skriňu výšky 800 – 900
Vzdialenosť vŕtaného otvoru na bočnej stene
KH Typ B
800 - 849 7 103
850 - 900 110
Vzdialenosť predného vŕtaného otvoru
KH Typ C
520 - 529 2 133
530 - 539 2 148
540 - 549 2 163
550 - 559 2 178
560 - 569 3 145
570 - 579 3 160
580 - 589 3 175
590 - 599 3 190
600 - 609 4 138
610 - 619 4 148
620 - 629 4 168
630 - 639 4 178
640 - 649 4 188
650 - 699 5 146
700 - 749 6 156
750 - 799 7 166

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie