Výklopné zdvíhacie kovanie Kinvaro T57
Výklopné zdvíhacie kovanie Kinvaro T 57
NABYT-KOVANIE-FLPLFTMONTAZ-SPRING240N-(N
Obj. č. F151000030
EAN 4048539201105
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S nastaviteľnou silou pružiny v rozsahu od 0 do 240 N na pružinu
- Flexibilné nastavenie hmotnosti výklopných dvierok
- Automatické otvorenie nahor od 17°
- Variabilný otvárací uhol 75° alebo 90° umožňuje ideálny prístup do skrinky
- Vynikajúci chod vďaka bezúdržbovému plastovému ložisku
- Upevňuje sa pomocou euroskrutiek s nákružkom v rade otvorov
Rozmery podliehajú zmenám. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Verzia | Vľavo |
Sila pružiny max. | 240 N |
Vhodné pre min./max. výšku skrine | 300-600 mm |
Minimálna montážna hĺbka | 46 mm |
Otvárací uhol | 90 Stupeň |
| „Výpočet hmotnosti výklopných dvierok: Šírka dvierok x výška dvierok x hrúbka dvierok x hustota1 + hmotnosť rukoväti2 = hmotnosť dvierok. 1 Hustota materiálu MDF 0,85 kg/dm3, drevotriesky 0,65 kg/dm3, smreku/borovice 0,45 kg/dm3. 2 Tyčové rukoväti musia mať hmotnosť 0,1 kg na 100 mm šírky rukoväte. Odporúčame skúšobnú montáž.“ |
| Legenda: F: Kĺb FAS: Bočné predné prekrytie FAO: Horná predná podpera |
| Výška výklopných dvierok v mm | Hmotnosť výklopných dvierok vrátane rukoväti | Min. kg | Max. kg |
| 300 | 1,0 | 6,2 |
| 350 | 1,2 | 4,9 |
| 400 | 1,4 | 3,8 |
| 450 | 1,5 | 3,6 |
| 500 | 1,7 | 2,9 |
| 550 | 1,9 | 2,7 |
| 600 | 2,1 | 2,5 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!