Výklopný záves TIOMOS
Výklopný záves Tiomos
VYKLOP TIOMOS-FLAP-90°-MAX.21MM
Obj. č. F053139690
EAN 9003012631843
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prekrytie veka do 19 mm
- Otvárací uhol 90 °
- Pre hrúbku veka do 21 mm
- Úzky dilatačný profil
- Nastavenie v troch smeroch
Upozornenie
Výklopné diely a diely dna upevnené skrutkami do drevotrieskových dosiek, ∅ 3,5 x 15 mm.
Rozmery závesu a výpočty spojov podľa výrobného nastavenia.
Rozmery nie sú pevné Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Zaisť. dverí | Prekrytie |
Funkcia jemného zatvárania | Nie |
S pružinou | Nie |
Typ montáže | Skrutkovacie |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. | 14-21 mm |
Povrch | Poniklované |
Materiál | Zinkový tlakový odliatok |
Otvárací uhol | 90 Stupeň |
| Minimálna štrbina (F) | ||
| Skladacia sila (TS) | 14 | 1 |
| 15 | 1 | |
| 16 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 19 | 1 | |
| 20 | 1,5 | |
| 21 | 2,5 | |