Vykružovacia píla HW
Píla na otvory HW, plochý rez
PILA VALCOVA TVRDOKOV ZEBRA
Obj. č. 063013016
EAN 4024835698290
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rovnomerné CNC brúsenie so špeciálne zladeným tvarom rezania znižujúcim tlak
Presný, čistý rez s malými toleranciami
Stupňovitý, optimalizovaný stredový vrták (systém s ochranou GS)
- Eliminuje potrebu namáhavého jamkovania, pretože vŕtačku je možné vycentrovať bez vybočenia z dráhy
- Znížená vŕtacia sila a viac ako 50% skrátenie času vŕtania spolu s nižšou spotrebou energie (v závislosti od použitého ručného vrtáka)
Presné a optimálne zabudované uloženie zubov z karbidov pomocou jedinečného, plne automatického spájkovania
Vysoký rezný výkon a dlhá životnosť
Obmedzovač hĺbky rezu
Predchádza pracovným úrazom a chráni nástroj a stroj pred poškodením
Vyhadzovacia pružina
- Chráni zuby karbidu citlivé na otrasy po predvŕtaní, keď vrták vstupuje do materiálu
- Po dokončení vŕtania automaticky vyhodí vyvŕtanú časť („vŕtacie jadro“)
Samostatný kalený hriadeľ pre ∅ 32 mm a viac
Kompenzácia zvýšených torzných síl a krútiacich momentov spojených so zväčšujúcimi sa ∅
- Okružná píla musí byť bezpečne usadená vo skľučovadle na vrtáky
- Okružnú pílu nenakláňajte
- Pri práci sa musí používať vhodný ochranný odev, ako sú ochranné okuliare, rukavice
Hárky údajov(X)
Na použitie so stĺpcovými a ručnými vŕtačkami v nástrojových oceliach, konštrukčných oceliach, neželezných kovoch, nehrdzavejúcich kovoch (napríklad A2 a A4), azbestoch, sklolaminátoch a plastoch, PVC, zinku, sadrokartónových doskách, odľahčených paneloch a tenkostených drevených a laminovaných doskách, napríklad zadných nábytkových doskách.
Max. hĺbka rezu v oceli = 4 mm, v nehrdzavejúcej oceli = 2 mm. Píla musí byť dostatočne chladená a dobre mazaná. Musia sa dodržiavať odporúčané rýchlosti. Nevykonávajte oscilačné pohyby s ručnými vŕtačkami, pretože pri týchto pohyboch sa nerovnomerne zaťažujú karbidové zuby, čo môže spôsobiť ich zlomenie. Pre píly s priemerom 30 mm a väčším použite stĺpcovú vŕtačku.
Priemer (Ø) | 16 mm |
Hĺbka vŕtania | 12 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!