Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výkyvný záves

Výkyvný záves
UCHYT RUROVY NASTAVI. KRATKY A2K

Obj. č. 0862048008

EAN 4011231792103

Cena za zvolené balenie
Výkyvný záves

Obj. č. 0862048008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zavesenie potrubí a komponentov so závitovými tyčami. Závesné pripevnenie k šikmým stropom (plocha strechy).
  • Zabraňuje nekontrolovaným upínacím silám na upevnenie

  • Flexibilný oscilačný efekt 2 x 20° na všetky strany

  • Revízny otvor zaisťuje bezpečnú montáž

  • Nedochádza k nakláňaniu potrubných objímok

  • Pri dlhej verzii je možné nastavenie výšky až do cca. 25 mm


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Upozornenie

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípustné zaťaženie

3 kN

Vývodný závit (IG)

M8

Prípojný závit (AG)

M8

Dĺžka (L)

49 mm

Verzia

Krátky

Veľkosť kľúča 2

10palcov

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Veľkosť kľúča (SW)

13 mm

Hmotnosť

25 g

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie