Výkyvný záves
Výkyvný záves
UPEVNOVACI DIEL (A2K)-M10
Obj. č. 0862048110
EAN 4011231792134
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na zavesenie potrubí a komponentov so závitovými tyčami. Závesné pripevnenie k šikmým stropom (plocha strechy).
- Zabraňuje nekontrolovaným upínacím silám na upevnenie
- Flexibilný oscilačný efekt 2 x 20° na všetky strany
- Revízny otvor zaisťuje bezpečnú montáž
- Nedochádza k nakláňaniu potrubných objímok
- Pri dlhej verzii je možné nastavenie výšky až do cca. 25 mm
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Upozornenie
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Prípustné zaťaženie | 3 kN |
Vývodný závit (IG) | M10 |
Prípojný závit (AG) | M10 |
Dĺžka (L) | 79 mm |
Verzia | Dlhý |
Veľkosť kľúča 2 | 12palcov |
Povrch | Pozinkované |
Materiál | Oceľ |
Veľkosť kľúča (SW) | 13 mm |
Hmotnosť | 39 g |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Áno |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |