Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Výkyvný záves

Výkyvný záves
UPEVNOVACI DIEL (A2K)-M8

Obj. č. 0862048108

EAN 4011231792127

Cena za zvolené balenie
Výkyvný záves

Obj. č. 0862048108

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na zavesenie potrubí a komponentov so závitovými tyčami. Závesné pripevnenie k šikmým stropom (plocha strechy).
  • Zabraňuje nekontrolovaným upínacím silám na upevnenie

  • Flexibilný oscilačný efekt 2 x 20° na všetky strany

  • Revízny otvor zaisťuje bezpečnú montáž

  • Nedochádza k nakláňaniu potrubných objímok

  • Pri dlhej verzii je možné nastavenie výšky až do cca. 25 mm


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Upozornenie

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípustné zaťaženie

3 kN

Vývodný závit (IG)

M8

Prípojný závit (AG)

M8

Dĺžka (L)

79 mm

Verzia

Dlhý

Veľkosť kľúča 2

10palcov

Povrch

Pozinkované

Materiál

Oceľ

Veľkosť kľúča (SW)

13 mm

Hmotnosť

37 g

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Áno

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie