Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Vymedzovací kus, štvorcový, pre príchytky nosníkových svoriek, typ BF1

Dištančná podložka, typ BF1

Obj. č. 0485052010
EAN 4047376322585

Cena za zvolené balenie
Vymedzovací kus, štvorcový, pre príchytky nosníkových svoriek, typ BF1

Obj. č. 0485052010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Dištančné podložky typu BH, BF1 a BG1 sú koordinované s nosnými sponami typu BA, BB, BT a BW

  • Zväčšujú upínaciu dĺžku a
    zabezpečujú dokonalé dosadnutie spony
    na prírubu

  • Dištančné podložky možno vzájomne kombinovať
Upozornenie

Geomet® je registrovaná ochranná známka spoločnosti NOF METAL COATINGS GROUP.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Zasúvajú sa medzi sponu a montážnu dosku alebo na komponent cez skrutku.

Vhodnosť pre skrutku

M20

Vnútorný priemer (d1)

20,000 mm

Dĺžka (l1)

43 mm

Šírka (b1)

33 mm

Hrúbka (h1)

10 mm

Materiál

Tvárna liatina (liatina s globulárnym grafitom)

Povrch

Žiarovo pozinkované